Beli tekiro coupler 20ph di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- CEJN Pressure GaugeDeskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Rated Pressure Range: 760-1500 Kg/cm
- Color: Chrome Metallic
- Coupling Size: 1/4 inch
- Connection Diameter: 63 mm
- Connection Type: Bottom
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- NAGANO Glycerin-filled Pressure Gaugeatribut:
- Joint Size: G3/8B
- Outside Diameter (phi): 75
- Materias (Bourdon Tube): SUS316
- Materials (share): SUS316
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- CEJN DS63 Pressure GaugeDeskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Color: Chrome Metallic
- Connection Type: Bottom
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure GaugeDeskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- NAGANO Compact Pressure Gaugeatribut:
- Type: Small pressure gauge
- Shape: Flush type D frame
- Case Shape: With connection at the back
- Joint Size: R1/4(PT)
- Weight (g): 95
- Measurement Fluid: Air or liquid(however, no corrosion)
- Operating Environment: Under normal conditions, there should be no presence of corrosive liquids and gases.
- Materias (Bourdon Tube): C6872T
- Materials (share): C3604BD
- Exterior: SUS304 material
- Scale Angle: 270 degree
- Precision: +/-3.0%F.S.
- Measurement Range (MPa): 0 - 1.0
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 40 (However, no freezing of measuring fluid)
- Outer Diameter d (mm): 50
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- WIKA Bourdon Tube Pressure GaugeDeskripsi:Applications: - Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists - Suitable for corrosive environments and gaseous or liquid media that will not obstruct the pressure system - Hydraulics and compressors Ranges: Vacuum / Compound to 200 psi Pressure from 15 psi to 15,000 psi Pressure from 15 psi to 10,000 psi - 2inch size or other equivalent units of pressure or vacuum
- SCHUH Pressure Gauge SX500Deskripsi:SX series is a premium design pressure gauge for extermely corrosive and non-corrosive environment. Product with solid front case and fully stainless steel construction. Liquid filled case for application with high dynamic pressure vibration. The special internal micrometer adjustment pointer standard installed to provide high accuracy to application. Suitable for satisfaction requirement to process industry, mining, machine tools, logging, power plant, steel mill, pulp and paper, refrigeration and industries.atribut:
- Dial Size: 100mm(4inch)
- Conn Size: 1/2inch NPT Lower Back
- Material: All Stainless Steel
- Range: 0-1000bar/15000Psi
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Deskripsi:Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
Daftar Harga tekiro coupler 20ph Terbaru April 2026
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp50.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp9.900 |
| CEJN Pressure Gauge | Rp769.900 |
| WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100 | Rp1.499.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge | Rp409.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp459.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp18.900 |
| NAGANO Glycerin-filled Pressure Gauge | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp50.900 |
| CEJN DS63 Pressure Gauge | Rp529.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/biP101000414-14.jpg)




/beP101000410-12.jpg)

/baP101000406-8.jpg)







/P101003203-1.jpg)